Beli perforated metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PM Cable Junction Box
    Mulai

    Rp61.900

    PM Cable Junction Box
    Deskripsi:
    - Bentuk Lingkaran, - Digunakan sebagai terminal join instalasi untuk berbagai keperluan.
  2. Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp399.900

    Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  3. DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  4. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  5. Boss Junction Box with Cable Sleeve
    Mulai

    Rp29.900

    Boss Junction Box with Cable Sleeve
    atribut:
    • Diameter (mm): 27
  6. NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    atribut:
    • Material: Base material:Butyl rubber-based self-bonding layer.
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.5
    • Tensile Strength (N/10mm): 5.90
    • Insulation Breakdown Strength (kV/mm): 44
    • Working Temperature Range: 0 to 70degrees
  7. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  9. Fort Kotak Duradus
    Mulai

    Rp16.900

    Fort Kotak Duradus
    atribut:
    • Color: White
    • Material: ABS
    • IP Protection Degree: IP65
    • Sealing Ring Material: Rubber
  10. WEIDMULLER Single junction box
    Mulai

    Rp2.999.900

    WEIDMULLER Single junction box
    atribut:
    • Length (mm): 140
    • Length (inch): 5.512
    • Depth (mm): 57.0
    • Depth (inch): 2.244
    • Color: grey
    • Width (inch): 2.953
  11. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  12. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  13. MASKO Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  15. Safeway Plastic Pallet Light Duty (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Safeway Plastic Pallet Light Duty (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: HDPE/PPC
    • Dynamic Load (kg): 1000
  16. Legrand Box Plexo
    Mulai

    Rp419.900

    Legrand Box Plexo
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Mounting Method: Universal
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
    • Antimicrobial Treatment: No
Daftar Harga perforated metal Terbaru October 2026
PM Cable Junction BoxRp61.900
Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)Rp399.900
DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp67.900
Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp559.900
Boss Junction Box with Cable SleeveRp29.900
Legrand Junction Box (Box Penutup)Rp329.900
DV Base Plate for Junction Box (Alas Kotak Penghubung)Rp25.900
NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No SeparatorRp129.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)